Eriks
FESTO

FESTO Parallelgrijper HGPT-50-A-B 560222

  • ERIKS:12265129
  • Fabrikant:4052568206871
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.083,39/ stukexcl. btw

€ 1.310,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HGPT
Functie
Parallel
Boringdiameter
50 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
12 mm
Aansluiting
G1/8
Aantal grijpklauwen
2
Totale grijpkracht bij 6 bar sluiten
1.07 N
Totale grijpkracht bij 6 bar openen
1.14 N
Herhaalnauwkeurigheid
<= 0,05 mm
Rotatiesymmetrie
<= 0,2 mm
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal grijpklauw
Staal gehard
Materiaal behuizing
Aluminium geanodiseerd
Materiaal afdekking
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
1.4