Eriks
FESTO

FESTO Parallelgrijper HGPT-40-A-B-G1 560217

  • ERIKS:12265124
  • Fabrikant:4052568206826
Image 1
Opslaan in lijst

€ 951,47/ stukexcl. btw

€ 1.151,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HGPT
Functie
Parallel
Boringdiameter
40 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
10 mm
Aansluiting
M5
Aantal grijpklauwen
2
Herhaalnauwkeurigheid
<= 0,05 mm
Rotatiesymmetrie
<= 0,2 mm
Werkdruk
van 4 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal grijpklauw
Staal gehard
Materiaal behuizing
Hard geanodiseerd aluminium
Materiaal afdekking
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
1.075