€ 833,38/ stukexcl. btw
€ 1.008,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | HGPT |
Functie | Parallel |
Boringdiameter | 35 mm |
Bediening | Dubbelwerkend |
Slaglengte | 4 mm |
Aansluiting | M5 |
Aantal grijpklauwen | 2 |
Herhaalnauwkeurigheid | <= 0,05 mm |
Rotatiesymmetrie | <= 0,2 mm |
Werkdruk | van 4 tot 8 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Materiaal grijpklauw | Staal gehard |
Materiaal behuizing | Hard geanodiseerd aluminium |
Materiaal afdekking | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Gewicht | 567 |