Eriks
FESTO

FESTO Parallelgrijper HGPT-35-A-B 560210

  • ERIKS:12265117
  • Fabrikant:4052568206758
Image 1
Opslaan in lijst

€ 777,87/ stukexcl. btw

€ 941,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HGPT
Functie
Parallel
Boringdiameter
35 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
8 mm
Aansluiting
M5
Aantal grijpklauwen
2
Totale grijpkracht bij 6 bar sluiten
458 N
Totale grijpkracht bij 6 bar openen
490 N
Herhaalnauwkeurigheid
<= 0,05 mm
Rotatiesymmetrie
<= 0,2 mm
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal grijpklauw
Staal gehard
Materiaal behuizing
Hard geanodiseerd aluminium
Materiaal afdekking
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
490