Eriks
FESTO

FESTO Parallelgrijper HGPT-16-A-B-G1 560193

  • ERIKS:12265100
  • Fabrikant:4052568206581
Image 1
Opslaan in lijst

€ 652,77/ stukexcl. btw

€ 789,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HGPT
Functie
Parallel
Boringdiameter
16 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
3 mm
Aansluiting
M3
Aantal grijpklauwen
2
Herhaalnauwkeurigheid
<= 0,03 mm
Rotatiesymmetrie
<= 0,2 mm
Werkdruk
van 4 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal grijpklauw
Staal gehard
Materiaal behuizing
Aluminium geanodiseerd
Materiaal afdekking
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
100