Eriks
FESTO

FESTO Parallelgrijper HGPT-16-A-B-F 560195

  • ERIKS:12265102
  • Fabrikant:4052568206604
Image 1
Opslaan in lijst

€ 625,01/ stukexcl. btw

€ 756,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HGPT
Functie
Parallel
Boringdiameter
16 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
1.5 mm
Aansluiting
M5
Aantal grijpklauwen
2
Totale grijpkracht bij 6 bar sluiten
192 N
Totale grijpkracht bij 6 bar openen
216 N
Herhaalnauwkeurigheid
<= 0,03 mm
Rotatiesymmetrie
<= 0,2 mm
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal grijpklauw
Staal gehard
Materiaal behuizing
Aluminium geanodiseerd
Materiaal afdekking
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
85