€ 1.397,12/ stukexcl. btw
€ 1.690,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | HGPP |
Functie | Parallel |
Boringdiameter | 32 mm |
Bediening | Dubbelwerkend |
Slaglengte | 12.5 mm |
Aansluiting | G1/8 |
Aantal grijpklauwen | 2 |
Herhaalnauwkeurigheid | <= 0,02 mm |
Werkdruk | van 5 tot 8 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Materiaal grijpklauw | Aluminumlegering, vernikkeld |
Materiaal behuizing | Aluminiumlegering, hard geanodiseerd |
Materiaal afdekking | POM |
Gewicht | 1.427 |