Eriks
FESTO

FESTO Parallelgrijper HGPP-25-A 525661

  • ERIKS:11644832
  • Fabrikant:4052568161842
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.213,10/ stukexcl. btw

€ 1.467,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HGPP
Functie
Parallel
Boringdiameter
25 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
10 mm
Aansluiting
M5
Aantal grijpklauwen
2
Totale grijpkracht bij 6 bar sluiten
500 N
Totale grijpkracht bij 6 bar openen
500 N
Herhaalnauwkeurigheid
<= 0,02 mm
Werkdruk
van 2 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal grijpklauw
Aluminumlegering, vernikkeld
Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, hard geanodiseerd
Materiaal afdekking
POM
Gewicht
884