Eriks
FESTO

FESTO Parallelgrijper HGPP-20-A-G1 187874

  • ERIKS:11635930
  • Fabrikant:4052568148331
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.197,20/ stukexcl. btw

€ 1.448,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HGPP
Functie
Parallel
Boringdiameter
20 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
7.5 mm
Aansluiting
M5
Aantal grijpklauwen
2
Herhaalnauwkeurigheid
<= 0,02 mm
Werkdruk
van 5 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal grijpklauw
Aluminumlegering, vernikkeld
Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, hard geanodiseerd
Materiaal afdekking
POM
Gewicht
611