Eriks
FESTO

FESTO Parallelgrijper HGPP-20-A 187873

  • ERIKS:11635929
  • Fabrikant:4052568148324
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.175,97/ stukexcl. btw

€ 1.422,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HGPP
Functie
Parallel
Boringdiameter
20 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
7.5 mm
Aansluiting
M5
Aantal grijpklauwen
2
Totale grijpkracht bij 6 bar sluiten
340 N
Totale grijpkracht bij 6 bar openen
340 N
Herhaalnauwkeurigheid
<= 0,02 mm
Werkdruk
van 2 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal grijpklauw
Aluminumlegering, vernikkeld
Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, hard geanodiseerd
Materiaal afdekking
POM
Gewicht
604
Alternatieven

€ 415,18/ stukexcl. btw

€ 502,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026