€ 1.037,10/ stukexcl. btw
€ 1.254,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | HGPP |
Functie | Parallel |
Boringdiameter | 16 mm |
Bediening | Dubbelwerkend |
Slaglengte | 5 mm |
Aansluiting | M5 |
Aantal grijpklauwen | 2 |
Totale grijpkracht bij 6 bar sluiten | 204 N |
Totale grijpkracht bij 6 bar openen | 204 N |
Herhaalnauwkeurigheid | <= 0,02 mm |
Werkdruk | van 2 tot 8 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Materiaal grijpklauw | Aluminumlegering, vernikkeld |
Materiaal behuizing | Aluminiumlegering, hard geanodiseerd |
Materiaal afdekking | POM |
Gewicht | 315 |
€ 376,29/ stukexcl. btw
€ 455,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026