Eriks
FESTO

FESTO Parallelgrijper HGPP-12-A 187867

  • ERIKS:23211808
  • Fabrikant:4052568148263
Image 1
Opslaan in lijst

€ 877,01/ stukexcl. btw

€ 1.061,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HGPP
Functie
Parallel
Boringdiameter
12 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
2.5 mm
Aansluiting
M3
Aantal grijpklauwen
2
Totale grijpkracht bij 6 bar sluiten
116 N
Totale grijpkracht bij 6 bar openen
116 N
Herhaalnauwkeurigheid
<= 0,02 mm
Werkdruk
van 2 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal grijpklauw
Aluminumlegering, vernikkeld
Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, hard geanodiseerd
Materiaal afdekking
POM
Gewicht
172
Alternatieven

€ 340,59/ stukexcl. btw

€ 412,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026