Eriks
FESTO

FESTO Parallelgrijper HGPP-10-A-G1 525659

  • ERIKS:11644830
  • Fabrikant:4052568161828
Image 1
Opslaan in lijst

€ 718,18/ stukexcl. btw

€ 869,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HGPP
Functie
Parallel
Boringdiameter
10 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
2 mm
Aansluiting
M3
Aantal grijpklauwen
2
Herhaalnauwkeurigheid
<= 0,02 mm
Werkdruk
van 5 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal grijpklauw
Aluminumlegering, vernikkeld
Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, hard geanodiseerd
Materiaal afdekking
POM
Gewicht
127