Eriks
FESTO

FESTO Parallelgrijper HGPP-10-A 525658

  • ERIKS:11644829
  • Fabrikant:4052568161811
Image 1
Opslaan in lijst

€ 698,90/ stukexcl. btw

€ 845,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HGPP
Functie
Parallel
Boringdiameter
10 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
2 mm
Aansluiting
M3
Aantal grijpklauwen
2
Totale grijpkracht bij 6 bar sluiten
80 N
Totale grijpkracht bij 6 bar openen
80 N
Herhaalnauwkeurigheid
<= 0,02 mm
Werkdruk
van 2 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal grijpklauw
Aluminumlegering, vernikkeld
Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, hard geanodiseerd
Materiaal afdekking
POM
Gewicht
126
Alternatieven

€ 259,34/ stukexcl. btw

€ 313,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026