Eriks
FESTO

FESTO Parallelgrijper HGPM-12-EZ-G6 197568

  • ERIKS:11640058
  • Fabrikant:4052568160654
Image 1
Opslaan in lijst

€ 416,72/ stukexcl. btw

€ 504,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HGPM
Functie
Parallel
Boringdiameter
12 mm
Bediening
Enkelwerkend
Slaglengte
3 mm
Aansluiting
M3
Aantal grijpklauwen
2
Totale grijpkracht bij 6 bar sluiten
35 N
Herhaalnauwkeurigheid
<= 0,05 mm
Werkdruk
van 4 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal grijpklauw
Hooggelegeerd staal
Materiaal behuizing
Hard geanodiseerd aluminium
Materiaal afdekking
POM
Gewicht
62