€ 302,14/ stukexcl. btw
€ 365,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | HGPM |
Functie | Parallel |
Boringdiameter | 12 mm |
Bediening | Enkelwerkend |
Slaglengte | 3 mm |
Aansluiting | M3 |
Aantal grijpklauwen | 2 |
Totale grijpkracht bij 6 bar openen | 27 N |
Herhaalnauwkeurigheid | <= 0,05 mm |
Rotatiesymmetrie | 0.15 |
Werkdruk | van 4 tot 8 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Materiaal grijpklauw | Hooggelegeerd staal |
Materiaal behuizing | Hard geanodiseerd aluminium |
Materiaal afdekking | POM |
Gewicht | 41 |