Eriks
FESTO

FESTO Parallelgrijper HGPM-08-EO-G9 197561

  • ERIKS:11640051
  • Fabrikant:4052568160586
Image 1
Opslaan in lijst

€ 312,50/ stukexcl. btw

€ 378,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HGPM
Functie
Parallel
Boringdiameter
8 mm
Bediening
Enkelwerkend
Slaglengte
2 mm
Aansluiting
M3
Aantal grijpklauwen
2
Totale grijpkracht bij 6 bar openen
16 N
Herhaalnauwkeurigheid
<= 0,05 mm
Rotatiesymmetrie
0.15
Werkdruk
van 4 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal grijpklauw
Hooggelegeerd staal
Materiaal behuizing
Hard geanodiseerd aluminium
Materiaal afdekking
POM
Gewicht
18