Eriks
FESTO

FESTO Parallelgrijper HGPL-63-150-A-B 3361494

  • ERIKS:13208452
  • Fabrikant:4052568269319
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.164,30/ stukexcl. btw

€ 7.458,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HGPL
Functie
Parallel
Boringdiameter
63 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
150 mm
Aansluiting
G1/8
Aantal grijpklauwen
2
Totale grijpkracht bij 6 bar sluiten
2.742 N
Totale grijpkracht bij 6 bar openen
2.466 N
Herhaalnauwkeurigheid
< 0,03 mm
Rotatiesymmetrie
<= 0,2 mm
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal grijpklauw
Staal gehard
Materiaal behuizing
Aluminium geanodiseerd
Gewicht
18.1