Eriks
FESTO

FESTO Parallelgrijper HGPL-40-100-A-B 3361491

  • ERIKS:13208448
  • Fabrikant:4052568269289
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.386,29/ stukexcl. btw

€ 2.887,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HGPL
Functie
Parallel
Boringdiameter
40 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
100 mm
Aansluiting
M5
Aantal grijpklauwen
2
Totale grijpkracht bij 6 bar sluiten
1.216 N
Totale grijpkracht bij 6 bar openen
1.038 N
Herhaalnauwkeurigheid
< 0,03 mm
Rotatiesymmetrie
<= 0,2 mm
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal grijpklauw
Staal gehard
Materiaal behuizing
Aluminium geanodiseerd
Gewicht
5.34