€ 1.551,41/ stukexcl. btw
€ 1.877,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | HGPL |
Functie | Parallel |
Boringdiameter | 25 mm |
Bediening | Dubbelwerkend |
Slaglengte | 40 mm |
Aansluiting | M5 |
Aantal grijpklauwen | 2 |
Totale grijpkracht bij 6 bar sluiten | 512 N |
Totale grijpkracht bij 6 bar openen | 412 N |
Herhaalnauwkeurigheid | < 0,03 mm |
Rotatiesymmetrie | <= 0,2 mm |
Werkdruk | van 3 tot 8 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Materiaal grijpklauw | Staal gehard |
Materiaal behuizing | Aluminium geanodiseerd |
Gewicht | 1.4 |