€ 1.568,62/ stukexcl. btw
€ 1.898,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | HGPL |
Functie | Parallel |
Boringdiameter | 14 mm |
Bediening | Dubbelwerkend |
Slaglengte | 80 mm |
Aansluiting | M5 |
Aantal grijpklauwen | 2 |
Totale grijpkracht bij 6 bar sluiten | 158 N |
Totale grijpkracht bij 6 bar openen | 126 N |
Herhaalnauwkeurigheid | < 0,03 mm |
Rotatiesymmetrie | <= 0,2 mm |
Werkdruk | van 3 tot 8 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Materiaal grijpklauw | Staal gehard |
Materiaal behuizing | Aluminium geanodiseerd |
Gewicht | 720 |