Eriks
FESTO

FESTO Parallelgrijper HGPD-80-A 1132957

  • ERIKS:13208382
  • Fabrikant:4052568227227
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.576,85/ stukexcl. btw

€ 3.117,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HGPD
Functie
Parallel
Boringdiameter
80 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
20 mm
Aansluiting
G1/4
Aantal grijpklauwen
2
Totale grijpkracht bij 6 bar sluiten
3.716 N
Totale grijpkracht bij 6 bar openen
3.922 N
Herhaalnauwkeurigheid
<= 0,05 mm
Rotatiesymmetrie
<= 0,2 mm
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal grijpklauw
Staal gehard
Materiaal behuizing
Aluminium geanodiseerd
Materiaal afdekking
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
6.252