€ 2.086,46/ stukexcl. btw
€ 2.524,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | HGPD |
Functie | Parallel |
Boringdiameter | 63 mm |
Bediening | Dubbelwerkend |
Slaglengte | 16 mm |
Aansluiting | G1/8 |
Aantal grijpklauwen | 2 |
Totale grijpkracht bij 6 bar sluiten | 1.856 N |
Totale grijpkracht bij 6 bar openen | 1.935 N |
Herhaalnauwkeurigheid | <= 0,05 mm |
Rotatiesymmetrie | <= 0,2 mm |
Werkdruk | van 3 tot 8 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Materiaal grijpklauw | Staal gehard |
Materiaal behuizing | Aluminium geanodiseerd |
Materiaal afdekking | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Gewicht | 3.365 |