Eriks
FESTO

FESTO Parallelgrijper HGPD-50-A-G2 1132953

  • ERIKS:13208377
  • Fabrikant:4052568227180
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.528,75/ stukexcl. btw

€ 1.849,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HGPD
Functie
Parallel
Boringdiameter
50 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
12 mm
Aansluiting
G1/8
Aantal grijpklauwen
2
Herhaalnauwkeurigheid
<= 0,05 mm
Rotatiesymmetrie
<= 0,2 mm
Werkdruk
van 4 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal grijpklauw
Staal gehard
Materiaal behuizing
Aluminium geanodiseerd
Materiaal afdekking
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
2.15