Eriks
FESTO

FESTO Parallelgrijper HGPD-35-A-G2 1132947

  • ERIKS:13208371
  • Fabrikant:4052568227128
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.173,10/ stukexcl. btw

€ 1.419,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HGPD
Functie
Parallel
Boringdiameter
35 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
8 mm
Aansluiting
M5
Aantal grijpklauwen
2
Herhaalnauwkeurigheid
<= 0,05 mm
Rotatiesymmetrie
<= 0,2 mm
Werkdruk
van 4 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal grijpklauw
Staal gehard
Materiaal behuizing
Hard geanodiseerd aluminium
Materiaal afdekking
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
682