Eriks
FESTO

FESTO Parallelgrijper HGPD-20-A-G1 1132940

  • ERIKS:13208364
  • Fabrikant:4052568227050
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.019,25/ stukexcl. btw

€ 1.233,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HGPD
Functie
Parallel
Boringdiameter
20 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
4 mm
Aansluiting
M5
Aantal grijpklauwen
2
Herhaalnauwkeurigheid
<= 0,04 mm
Rotatiesymmetrie
<= 0,2 mm
Werkdruk
van 4 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal grijpklauw
Staal gehard
Materiaal behuizing
Hard geanodiseerd aluminium
Materiaal afdekking
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
182