Eriks
FESTO

FESTO Parallelgrijper DHPS-35-A-NO 1254053

  • ERIKS:12267054
  • Fabrikant:4052568229269
Image 1
Opslaan in lijst

€ 873,14/ stukexcl. btw

€ 1.056,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DHPS
Functie
Parallel
Boringdiameter
35 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
12.5 mm
Aansluiting
G1/8
Aantal grijpklauwen
2
Herhaalnauwkeurigheid
< 0,02 mm
Rotatiesymmetrie
<= 0,2 mm
Werkdruk
van 4 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal grijpklauw
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal behuizing
Hard geanodiseerd aluminium
Materiaal afdekking
PA
Gewicht
1.345