€ 831,63/ stukexcl. btw
€ 1.006,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DHPS |
Functie | Parallel |
Boringdiameter | 35 mm |
Bediening | Dubbelwerkend |
Slaglengte | 12.5 mm |
Aansluiting | G1/8 |
Aantal grijpklauwen | 2 |
Totale grijpkracht bij 6 bar sluiten | 910 N |
Totale grijpkracht bij 6 bar openen | 970 N |
Herhaalnauwkeurigheid | < 0,02 mm |
Rotatiesymmetrie | <= 0,2 mm |
Werkdruk | van 2 tot 8 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Materiaal grijpklauw | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Materiaal behuizing | Hard geanodiseerd aluminium |
Materiaal afdekking | PA |
Gewicht | 1.285 |