Eriks
FESTO

FESTO Parallelgrijper DHPS-25-A 1254049

  • ERIKS:12267050
  • Fabrikant:4052568229221
Image 1
Opslaan in lijst

€ 704,78/ stukexcl. btw

€ 852,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DHPS
Functie
Parallel
Boringdiameter
25 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
7.5 mm
Aansluiting
G1/8
Aantal grijpklauwen
2
Totale grijpkracht bij 6 bar sluiten
450 N
Totale grijpkracht bij 6 bar openen
500 N
Herhaalnauwkeurigheid
< 0,02 mm
Rotatiesymmetrie
<= 0,2 mm
Werkdruk
van 2 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal grijpklauw
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal behuizing
Hard geanodiseerd aluminium
Materiaal afdekking
PA
Gewicht
700