Eriks
FESTO

FESTO Parallelgrijper DHPS-20-A-NO 1254047

  • ERIKS:12267048
  • Fabrikant:4052568229207
Image 1
Opslaan in lijst

€ 627,10/ stukexcl. btw

€ 758,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DHPS
Functie
Parallel
Boringdiameter
20 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
6.5 mm
Aansluiting
M5
Aantal grijpklauwen
2
Herhaalnauwkeurigheid
< 0,02 mm
Rotatiesymmetrie
<= 0,2 mm
Werkdruk
van 4 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal grijpklauw
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal behuizing
Hard geanodiseerd aluminium
Materiaal afdekking
PA
Gewicht
387