€ 531,39/ stukexcl. btw
€ 642,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DHPS |
Functie | Parallel |
Boringdiameter | 16 mm |
Bediening | Dubbelwerkend |
Slaglengte | 5 mm |
Aansluiting | M3 |
Aantal grijpklauwen | 2 |
Herhaalnauwkeurigheid | < 0,02 mm |
Rotatiesymmetrie | <= 0,2 mm |
Werkdruk | van 4 tot 8 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Materiaal grijpklauw | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Materiaal behuizing | Hard geanodiseerd aluminium |
Materiaal afdekking | PA |
Gewicht | 188 |
€ 248,02/ stukexcl. btw
€ 300,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026