Eriks
FESTO

FESTO Parallelgrijper DHPS-16-A-NC 1254045

  • ERIKS:12267046
  • Fabrikant:4052568229184
Image 1
Opslaan in lijst

€ 531,39/ stukexcl. btw

€ 642,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DHPS
Functie
Parallel
Boringdiameter
16 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
5 mm
Aansluiting
M3
Aantal grijpklauwen
2
Herhaalnauwkeurigheid
< 0,02 mm
Rotatiesymmetrie
<= 0,2 mm
Werkdruk
van 4 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal grijpklauw
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal behuizing
Hard geanodiseerd aluminium
Materiaal afdekking
PA
Gewicht
188
Alternatieven
Product Image

FESTO ew-parallelgrijper DHPC-16-A-NC-S 8116797

  • Eriks:14167745
  • Manufacturer:8116797

€ 248,02/ stukexcl. btw

€ 300,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026