€ 442,85/ stukexcl. btw
€ 535,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DHPS |
Functie | Parallel |
Boringdiameter | 10 mm |
Bediening | Dubbelwerkend |
Slaglengte | 3 mm |
Aansluiting | M3 |
Aantal grijpklauwen | 2 |
Herhaalnauwkeurigheid | < 0,02 mm |
Rotatiesymmetrie | <= 0,2 mm |
Werkdruk | van 4 tot 8 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Materiaal grijpklauw | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Materiaal behuizing | Hard geanodiseerd aluminium |
Materiaal afdekking | PA |
Gewicht | 68 |
€ 246,46/ stukexcl. btw
€ 298,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026