Eriks
FESTO

FESTO Parallelgrijper DHPS-10-A 1254040

  • ERIKS:12267041
  • Fabrikant:4052568229146
Image 1
Opslaan in lijst

€ 421,74/ stukexcl. btw

€ 510,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DHPS
Functie
Parallel
Boringdiameter
10 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
3 mm
Aansluiting
M3
Aantal grijpklauwen
2
Totale grijpkracht bij 6 bar sluiten
70 N
Totale grijpkracht bij 6 bar openen
80 N
Herhaalnauwkeurigheid
< 0,02 mm
Rotatiesymmetrie
<= 0,2 mm
Werkdruk
van 2 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal grijpklauw
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal behuizing
Hard geanodiseerd aluminium
Materiaal afdekking
PA
Gewicht
67
Alternatieven
Product Image

FESTO dw-parallelgrijper DHPC-10-A-S 8116753

  • Eriks:14166322
  • Manufacturer:8116753

€ 246,46/ stukexcl. btw

€ 298,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026