€ 190,04/ stukexcl. btw
€ 229,95incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SVS |
Doorlaat bij 6 Bar | 120 l/min |
Werkdruk | van 3.5 tot 8 bar |
Bediening | Mechanisch |
Functie | 4/2 monostabiel |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Materiaal huis | Aluminium |
Materiaal afdichting | TPE-U(PU) |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-] |