€ 141,45/ stukexcl. btw
€ 171,15incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SVS |
Doorlaat bij 6 Bar | 120 l/min |
Werkdruk | van 3.5 tot 8 bar |
Bediening | Mechanisch |
Functie | 3/2 gesloten, monostabiel |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Materiaal huis | Aluminium |
Materiaal afdichting | TPE-U(PU) |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-] |