Eriks
FESTO

FESTO Paneelinbouwventiel SVOS-3-1/8 10191

  • ERIKS:23210253
  • Fabrikant:4052568111687
Image 1
Opslaan in lijst

€ 141,45/ stukexcl. btw

€ 171,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SVOS
Doorlaat bij 6 Bar
120 l/min
Werkdruk
van 3.5 tot 8 bar
Bediening
Mechanisch
Functie
3/2 open, monostabiel
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-]