Eriks
FESTO

FESTO Paneelinbouwventiel SV/O-3-PK-3X2 184135

  • ERIKS:11635123
  • Fabrikant:4052568014407
Image 1
Opslaan in lijst

€ 87,28/ stukexcl. btw

€ 105,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SV/O
Doorlaat bij 6 Bar
70 l/min
Draadtype poort
PK-3
Werkdruk
van -0.95 tot 8 bar
Functie
2x3/2 gesloten, monostabiel
DIN-grootte
2.5
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]