€ 91,85/ stukexcl. btw
€ 111,14incl. btw
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SV |
Doorlaat bij 6 Bar | 95 l/min |
Draadtype poort | Metrisch |
Poortaansluiting | M 5 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 8 bar |
Bediening | Handmatig |
Functie | 5/2 monostabiel |
DIN-grootte | 2.3 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Materiaal huis | Messing |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-] |