Eriks
FESTO

FESTO Optelfunctie PZA-E-C 8606

  • ERIKS:11626790
  • Fabrikant:4052568111229
Image 1
Opslaan in lijst

€ 333,24/ stukexcl. btw

€ 403,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PZA
Draadtype poort
Metrisch
Poortaansluiting
M5 mm
Temperatuurgebied
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 2 tot 8 bar
Materiaal omkasting
PA
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]