Eriks
FESTO

FESTO Opschroef slangpilaar C-3/8-P-6 2024

  • ERIKS:11639085
  • Fabrikant:4052568017897
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,98/ stukexcl. btw

€ 12,08incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
C-P
Materiaal
Messing
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Inwendige diameter slang
8 mm
Nom. diameter
4.5
Lengte
39 mm
Sleutelwijdte
19 mm