€ 7,20/ stukexcl. btw
€ 8,71incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | C-P |
Materiaal | Messing |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/8 |
Inwendige diameter slang | 8 mm |
Nom. diameter | 4 |
Lengte | 36 mm |
Sleutelwijdte | 13 mm |