Eriks
FESTO

FESTO Opschroef slangpilaar C-1/4-P-6 2022

  • ERIKS:23212891
  • Fabrikant:4052568017873
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,19/ stukexcl. btw

€ 9,91incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
C-P
Materiaal
Messing
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Inwendige diameter slang
8 mm
Nom. diameter
4.5
Lengte
39 mm
Sleutelwijdte
17 mm