Eriks
FESTO

FESTO Opschroef slangpilaar C-1/2-P-13 2026

  • ERIKS:23212894
  • Fabrikant:4052568017910
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,24/ stukexcl. btw

€ 17,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
C-P
Materiaal
Messing
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/2
Inwendige diameter slang
13 mm
Nom. diameter
11
Lengte
50 mm
Sleutelwijdte
24 mm