€ 73,17/ stukexcl. btw
€ 88,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SOEG-E |
Grootte | M18x1 |
Aftastprincipe | opto-elektronisch |
Meetmethode | 1-weglichtbarrière, ontvanger |
Uitvoering elektrische aansluiting | Plug (steker) |
Uitvoering schakeluitgang | NPN |
Uitvoering schakelelement | Antivalent |
Bedrijfsspanning bij DC | 10-36 V DC |
Instelprocedure | Zonder |
Bouwvorm behuizing | Rond |
Max. uitgangsstroom | 200 |
Meetbereik lengte | 20000 mm |
Schakelfrequentie | 1000 Hz |
Beschermingsgraad (IP) | IP65/IP67 |
Omgevingstemperatuur | van -25 tot 55 °C |
Materiaal behuizing | Messing, verchroomd |
Schakelstatusweergave | LED geel |
Spanningsdaling | <= 2 V |
Montage | Contramoer |
Gewicht | 40 g |