Eriks
FESTO

FESTO Ontvanger SOEG-E-M18-NA-K-2L 537709

  • ERIKS:11648301
  • Fabrikant:4052568088767
Image 1
Opslaan in lijst

€ 73,17/ stukexcl. btw

€ 88,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SOEG-E
Grootte
M18x1
Aftastprincipe
opto-elektronisch
Meetmethode
1-weglichtbarrière, ontvanger
Uitvoering elektrische aansluiting
Kabel
Uitvoering schakeluitgang
NPN
Uitvoering schakelelement
Antivalent
Bedrijfsspanning bij DC
10-36 V DC
Instelprocedure
Zonder
Bouwvorm behuizing
Rond
Max. uitgangsstroom
200
Meetbereik lengte
20000 mm
Schakelfrequentie
1000 Hz
Beschermingsgraad (IP)
IP65/IP67
Omgevingstemperatuur
van -25 tot 55 °C
Materiaal behuizing
Messing, verchroomd
Materiaal kabelmantel
TPE-U(PUR)
Lengte kabel
2.5 m
Schakelstatusweergave
LED geel
Spanningsdaling
<= 2 V
Montage
Contramoer
Gewicht
115 g