€ 814,42/ stukexcl. btw
€ 985,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DYHR |
Grootte | 32 |
Slag | 60 mm |
Demping | Instelbaar |
Max. energetisch vermogen per cyclus | 220 J |
Max. energetisch vermogen per uur | 384 J |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Met moer | Ja |
Materiaal huis | Staal, verzinkt |
Materiaal zuigerstang | Hooggelegeerd staal |
Materiaal afdichting zuigerstang | NBR |
Gewicht | 1380 g |