Eriks
FESTO

FESTO Olieremcilinder DYHR-20-25-Y5 1155692

  • ERIKS:11627249
  • Fabrikant:4052568227807
Image 1
Opslaan in lijst

€ 457,91/ stukexcl. btw

€ 554,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DYHR
Grootte
20
Slag
25 mm
Demping
Instelbaar
Max. energetisch vermogen per cyclus
90 J
Max. energetisch vermogen per uur
62.5 J
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Met moer
Ja
Materiaal huis
Staal, verzinkt
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting zuigerstang
NBR
Gewicht
360 g