Eriks
FESTO

FESTO Olieremcilinder DYHR-16-40-Y5 1155691

  • ERIKS:12266911
  • Fabrikant:4052568227791
Image 1
Opslaan in lijst

€ 418,83/ stukexcl. btw

€ 506,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DYHR
Grootte
16
Slag
40 mm
Demping
Instelbaar
Max. energetisch vermogen per cyclus
100 J
Max. energetisch vermogen per uur
64 J
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Met moer
Ja
Materiaal huis
Staal, verzinkt
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting zuigerstang
NBR
Gewicht
255 g