Eriks
FESTO

FESTO Olieremcilinder DYHR-16-20-Y5 1155690

  • ERIKS:12266910
  • Fabrikant:4052568227784
Image 1
Opslaan in lijst

€ 334,94/ stukexcl. btw

€ 405,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DYHR
Grootte
16
Slag
20 mm
Demping
Instelbaar
Max. energetisch vermogen per cyclus
65 J
Max. energetisch vermogen per uur
32 J
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Met moer
Ja
Materiaal huis
Staal, verzinkt
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting zuigerstang
NBR
Gewicht
190 g